Beli gergaji listrik makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  2. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  3. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  4. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  6. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  7. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  8. KRISBOW Mesin Cut Off
    Mulai

    Rp2.199.900

  9. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. BULL Mesin Bandsaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    BULL Mesin Bandsaw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 350
    • Cutting Depth x Width (mm): 80x200
    • Tiling (°): 0-45
    • Blade Length (mm): 1400-1425
    • Blade Teeth (TP): 6
    • Blade Thickness (mm): 0.35
    • Blade Width (mm): 9.35
    • Table Size (mm): 300x300
  13. Makita Electronic Circular Saw
    Mulai

    Rp7.799.900

    Makita Electronic Circular Saw
    Deskripsi:
    Electronically controlled soft start [smooth start] with high brightness LED light
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Color: Blue
    • Current (A): 12
    • Included Accessories: Tipped saw (55T A-48535), box wrench 10 parallel ruler
    • Inner Diameter of Saw Blade (Φmm): 20
    • Main Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 273x228x242
    • Maximum Cutting Depth at 45° (mm): 46
    • Maximum Cutting Depth at 90° (mm): 66
    • Maximum Depth of Cut (at 5°) (mm): 55.5
    • Outer Diameter of Saw Blade (Φmm): 165 (Usable blade diameter 155 to 165)
    • Power Consumption (W): 1150
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotation Speed (rpm): 4100
  14. KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
    • Material: Steel
    • Maximum Loading Capacity (kg): 35
  15. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
Daftar Harga gergaji listrik makita Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.699.900
RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)Rp759.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
BOSCH Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)Rp3.199.900
Makita Mesin Potong Kayu 7inchRp1.499.900
INGCO Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)Rp1.299.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp2.599.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)